Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_001600554 Herst.-Nr.: 00.16.00554 EAN: 4007885005546 |
| | |
|
|  |  |
 | - Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 554
- Mit Metalltisch
- Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Messerkopf und geschliffenes Untermesser - beide Messer aus gehärtetem Spezialstahl, auswechselbarer Messerkopf
- automatische Pressung an der Schnittstelle
- Ausstattung: Winkelanlage mit cm-, DIN-, Inch-Teilung, verstellbarer Rückanschlag, Orientierungslinien und Raster auf dem Tisch
- Wandmontage möglich
- Gewicht: 4,6 kg
- Farbe: Blau
- Tischgröße (B x T): 360 x 915 mm
- Schnittlänge: 720 mm
- Schnitthöhe: 2, 0 mm
- GS-Prüfzeichen
- Lieferbares Zubehör für den einfachen Papiernachschub: Rollenhalter Dahle 654
Weitere Informationen:  |  | Schnittlänge: | 720 mm | Pressung: | automatisch | Tischgröße: | 915x360 mm | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollmesser-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papier-Schneidemaschine, Hobbyschneidemaschine, Rollschneider, Hobbyschneider, Rollschneidemaschine |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 91,21* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 97,00* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 101,15* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 135,72* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 153,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 102,83* | € 122,37 | Ähnlich |  | | | € 715,52* | € 851,47 | Ähnlich | | | | € 71,80* | € 85,44 | Ähnlich | | | | € 85,90* | € 102,22 | Ähnlich | | | | € 153,35* | € 182,49 | Ähnlich | | | | € 121,88* | € 145,04 | Ähnlich | | | | € 148,37* | € 176,56 | Ähnlich | | | | € 154,95* | € 184,39 | Ähnlich | | | | € 242,50* | € 288,58 | Ähnlich | | | | € 444,55* | € 529,01 | Ähnlich | | | | € 240,00* | € 285,60 | Ähnlich |  | | | € 228,65* | € 272,09 | Ähnlich |  | | | € 146,53* | € 174,37 | Ähnlich | | | | € 102,23* | € 121,65 | Ähnlich | | | | € 14,40* | € 17,14 | Ähnlich |  | | | € 149,99* | € 178,49 |
|  |  |
|
 |
|
|