Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_001600550 Herst.-Nr.: 00.16.00550 EAN: 4007885005508 |
| | |
|
|  |  |
 | - Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 550
- Mit Metalltisch
- Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Messerkopf und geschliffenes Untermesser - beide Messer aus gehärtetem Spezialstahl, auswechselbarer Messerkopf
- automatische Pressung an der Schnittstelle
- Ausstattung: Winkelanlage mit cm-, DIN-, Inch-Teilung, verstellbarer Rückanschlag, Orientierungslinien und Raster auf dem Tisch
- Wandmontage möglich
- Gewicht: 2,9 kg
- Farbe: Blau
- Tischgröße (B x T): 360 x 555 mm
- Schnittlänge: 360 mm
- Schnitthöhe: 2,0 mm
- GS-Prüfzeichen
- Lieferbares Zubehör für den einfachen Papiernachschub: Rollenhalter Dahle 649.
Weitere Informationen:  |  | Schnittlänge: | 360 mm | Pressung: | automatisch | Tischgröße: | 555x360 mm | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollmesser-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papier-Schneidemaschine, Hobbyschneidemaschine, Rollschneider, Hobbyschneider, Rollschneidemaschine |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 70,59* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 72,67* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 72,83* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 77,35* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 77,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 378,60* | € 450,53 | Ähnlich | | | | € 24,48* | € 29,13 | Ähnlich | | | | € 137,36* | € 163,46 | Ähnlich | | | | € 149,51* | € 177,92 | Ähnlich | | | | € 172,98* | € 205,85 | Ähnlich | | | | € 86,94* | € 103,46 | Ähnlich | | | | € 98,17* | € 116,82 | Ähnlich | | | | € 123,63* | € 147,12 | Ähnlich | | | | € 150,53* | € 179,13 | Ähnlich |  | | | € 27,04* | € 32,18 | Ähnlich | | | | € 565,12* | € 672,49 | Ähnlich | | | | € 242,88* | € 289,03 | Ähnlich | | | | € 14,58* | € 17,35 | Ähnlich |  | | | € 25,58* | € 30,44 | Ähnlich |  | | | € 66,29* | € 78,89 | Ähnlich |  | | | € 95,20* | € 113,29 | Ähnlich | | | | € 72,83* | € 86,67 | Ähnlich |  | | | € 22,58* | € 26,87 | Ähnlich |  | | | € 605,69* | € 720,77 | Ähnlich |  | | | € 833,39* | € 991,73 | Ähnlich | | | | € 103,91* | € 123,65 | Ähnlich |  | | | € 154,21* | € 183,51 | Ähnlich | | | | € 118,03* | € 140,46 | Ähnlich |  | | | € 263,22* | € 313,23 |
|  |  |
|
 |
|
|