Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter EDV Stufe 3 380kg 450mm Partikelschniit 3,9x60mm (00.11.20453)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Aktenvernichter EDV Stufe 3 380kg 450mm Partikelschniit 3,9x60mm (00.11.20453)
Artikel-Nr.:  467-#SNV_001120453
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  00.11.20453
EAN:  4007885204536
Artikeldatenblatt
  • EDV-Aktenvernichter Dahle 20453 in Ganzmetall-Ausführung
  • Eingabebreite: 450 mm
  • Manuelle Bedienung für Start-Stopp-Rücklauf. Motorstopp bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
  • Schneidewalzen aus Spezialstahl,unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. 3 ausklappbare Ablageflächen. Einfülltrichter für die schnelle Entsorgung ganzer Papierkorbinhalte. Mit fahrbarem Auffangcontainer
  • Schnittart: Partikelschnitt 3,9 x 80 mm
  • Sicherheitsstufte:S3
  • Schnittleistung A4 70g/qm: 70 Blatt, A4 80g/qm: 56 Blatt
  • Geschwindigkeit: 12,8 m/min
  • Auffangvolumen 190 Liter
  • Geräteleistung: 3000 Watt
  • Größe (B x T x H): 730 x 760 x 1600 mm
  • Gewicht: 330 kg
  • Farbe: Grau
  • GS/CE-Prüfzeichen
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder
Angebote (4)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 6.127,31*
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 6.235,02*
ELBA-OfficeShop 11 Tage Frei Haus € 6.395,00*
4Office 14 Tage Frei Haus € 6.912,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6.235,02* €  7.419,67 pro Stück
ab 2 Stück €  6.221,04* €  7.403,04 pro Stück
ab 4 Stück €  6.207,12* €  7.386,47 pro Stück
ab 6 Stück €  6.193,27* €  7.369,99 pro Stück
ab 8 Stück €  6.179,47* €  7.353,57 pro Stück
ab 10 Stück €  6.165,74* €  7.337,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Dahle Aktenvernichter 20451, Streifenschnitt: 3,9 mm (00.01.20451)
Dahle
00.01.20451
€ 5.807,45* € 6.910,87
Ähnlich DAHLE Ersatzschiene für Schneidemaschine 507, NEU (507 Schiene neu)
Dahle
507 Schiene neu
€ 0,73* € 0,87
Ähnlich DAHLE Messerkopf 970 (72-00.00.00970)
Dahle
72-00.00.00970
€ 7,28* € 8,66
Ähnlich
DAHLE Messerkopf 975 (00.00975)
Dahle
00.00975
€ 7,28* € 8,66
Ähnlich
DAHLE Untergestell für Stapel-Schneidemaschinen 852 (06.00752)
Dahle
06.00752
€ 204,41* € 243,25
Ähnlich
DAHLE Untergestell für Stapel-Schneidemaschinen 858 (06.00758)
Dahle
06.00758
€ 229,80* € 273,46
Ähnlich Ersatzmesser für DAHLE Schneidemaschine 533 (00533.60.0190)
Dahle
00533.60.0190
€ 11,78* € 14,02
Ähnlich Ersatzmesser für Dahle Schneidemaschine 565 (00515.64.0196)
Dahle
00515.64.0196
€ 39,79* € 47,35
Ähnlich Ersatzmesser für DAHLE Schneidemaschine 842 (00.00.00732) (72-00.00.00732)
Dahle
72-00.00.00732
€ 81,34* € 96,79
Ähnlich Ersatzmesser für DAHLE Schneidemaschine 842 (00.10.00732) (72-00.00.00732)
Dahle
72-00.00.00732
€ 81,34* € 96,79
Ähnlich Ersatzmesser für DAHLE Schneidemaschine 846 (72-00.00.00736)
Dahle
72-00.00.00736
€ 104,62* € 124,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG