Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000830322 Herst.-Nr.: DAH00.08.30322 EAN: 4007885234489 |
| | |
|
|  |  |
 | - Abteilungs-Aktenvernichter Dahle 30322
- Besonders leiser Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank und bruchfester Kunststoffhaube
- Mobil durch vier Lenkrollen
- Eingabebreite: 240 mm
- Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komfortelektronik
- Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür
- Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
- Schnittart: Partikelschnitt 2,0 x 15 mm
- Sicherheitsstufe: S4
- Schnittleistung A4 70 g/qm: 10 Blatt, A4 80 g/qm: 8 Blatt
- Geschwindigkeit 4 m/min
- Auffangvolumen 64 Liter
- Geräteleistung: 460 Watt
- Größe (B x T x H): 460 x 380 x 765 mm
- Gewicht: 35,0 kg
- Farbe: Grau
- Lieferung inkl. 10 Auffangbeutel
- GS/CE-Prüfzeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | kleines Büro oder zu Hause | Marke: | Dahle | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgröße: | 2x15 mm | Sicherheitsstufe: | 4 | Auffangbehältervolumen: | 64 Liter | Eingabebreite: | 240 mm | Schneidleistung: | 8-10 Blatt | Höhe: | 585 mm | Breite: | 415 mm | Tiefe: | 310 mm | Motorleistung: | 350 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 595,99* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 597,29* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 636,55* |  |  |  | | 21 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 643,76* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 650,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 198,88* | € 236,67 | Ähnlich |  | | | € 263,54* | € 313,61 | Ähnlich | | | | € 310,84* | € 369,90 | Ähnlich | | | | € 310,84* | € 369,90 | Ähnlich | | | | € 365,76* | € 435,25 | Ähnlich | | | | € 365,76* | € 435,25 | Ähnlich | | | | € 641,75* | € 763,68 | Ähnlich | | | | € 518,15* | € 616,60 | Ähnlich | | | | € 534,34* | € 635,86 | Ähnlich | | | | € 625,42* | € 744,25 | Ähnlich | | | | € 643,76* | € 766,07 | Ähnlich | | | | € 886,52* | € 1.054,96 | Ähnlich | | | | € 948,25* | € 1.128,42 | Ähnlich | | | | € 784,30* | € 933,32 | Ähnlich | | | | € 784,30* | € 933,32 | Ähnlich | | | | € 875,38* | € 1.041,70 | Ähnlich | | | | € 875,38* | € 1.041,70 | Ähnlich | | | | € 1.220,48* | € 1.452,37 | Ähnlich | | | | € 1.220,48* | € 1.452,37 | Ähnlich | | | | € 154,28* | € 183,59 |
|  |  |
|
 |
|
|