Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000695524 Herst.-Nr.: 95524-21420 EAN/GTIN: 4007885765242 |
| |
|
| | |
| - Magnete Durchmesser: 24mm
- Farbe: blau
- Haftkraft: 3N
- Höhe 7mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Durchmesser: | 24 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Form: | rund | Haftkraft: | 300 g | Höhe: | 7 mm | Marke: | Dahle | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,50* | € 2,59* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,51* | € 2,62* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,43* | € 2,81* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,61* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,143* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|