Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000395532 Herst.-Nr.: 95532-21401 EAN/GTIN: 4007885735320 |
| |
|
| | |
| - Magnete Durchmesser: 32mm
- Farbe: rot
- Haftkraft: 8N
- Höhe 7mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Durchmesser: | 32 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Form: | rund | Haftkraft: | 800 g | Höhe: | 7 mm | Marke: | Dahle | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,219* | € 0,369* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,21* | € 0,38* | | | | | | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 0,225* | € 0,383* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,246* | € 0,406* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|