Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter EDV Stufe 2 350kg 450mm Streifenschnitt 3,9mm (DAH00.01.20451)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Aktenvernichter EDV Stufe 2 350kg 450mm Streifenschnitt 3,9mm (DAH00.01.20451)
Artikel-Nr.:  467-#SNV_000120451
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  DAH00.01.20451
EAN:  4007885204512
Artikeldatenblatt
  • EDV-Aktenvernichter Dahle 20451 in Ganzmetall-Ausführung
  • Eingabebreite: 450 mm
  • Manuelle Bedienung für Start-Stopp-Rücklauf. Motorstopp bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
  • Schneidewalzen aus Spezialstahl,unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. 3 ausklappbare Ablageflächen. Einfülltrichter für die schnelle Entsorgung ganzer Papierkorbinhalte. Mit fahrbarem Auffangcontainer
  • Schnittart: Streifenschnitt 3,9 mm
  • Sicherheitsstufte: S2
  • Schnittleistung A4 70g/qm: 70 Blatt, A4 80g/qm: 56 Blatt
  • Geschwindigkeit: 12,5 m/min
  • Auffangvolumen 190 Liter
  • Geräteleistung: 3000 Watt
  • Größe (B x T x H): 730 x 760 x 1600 mm
  • Gewicht: 325 kg
  • Farbe: Grau
  • GS/CE-Prüfzeichen
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder
Angebote (1)
Versand
Netto
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 6.086,61*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6.086,61* €  7.243,07 pro Stück
ab 2 Stück €  6.072,96* €  7.226,82 pro Stück
ab 4 Stück €  6.059,37* €  7.210,65 pro Stück
ab 6 Stück €  6.045,85* €  7.194,56 pro Stück
ab 8 Stück €  6.032,38* €  7.178,53 pro Stück
ab 10 Stück €  6.018,98* €  7.162,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG