Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Studio türkis silberne Geschenkpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Studio türkis silberne Geschenkpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50310
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50310
EAN/GTIN:
     5017303207550
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber mit Drehmechanik
  • 8 bunte Farben mit modernen Oberflächen
  • leicht mit perfektem Gewicht und Gleichgewicht
  • bietet Verwendung mit einer Hand
  • ergonomischer Entwurf, um die Anstrengung des Schreibens zu vermindern
  • ideal für alltäglichen Gebrauch, Geschenkideen und alle Altersgruppen
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
türkis
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Platignum
Material:
Kunststoff
Minensystem:
Standardmine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
türkis
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau, kugelschreiber, kugelschreiber nachfüllbar ja, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,4125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,42008*
€ 148,0599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,64008*
€ 147,1317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,27*
€ 139,5513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,18*
€ 118,0242
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,14004*
€ 114,40665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,95*
€ 105,8505
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
50304
ab € 88,60008*
Ähnlich
Snopake
50308
ab € 88,85004*
Ähnlich
Snopake
50312
ab € 88,51008*
Ähnlich
Snopake
50314
ab € 88,27008*
Ähnlich
Snopake
50316
ab € 88,77*
Ähnlich
Snopake
50296
ab € 88,71*
Ähnlich
Snopake
50300
ab € 89,03004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.