Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 1200XXCD Partikelschnitt 4x10mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 1200XXCD Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Aktenvernichter 1200XXCD Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Aktenvernichter 1200XXCD Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40237
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40237
EAN/GTIN:
     5019118007721
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Aktenvernichter Start/Stopp-Kontrolle und Rückwärtslauf
  • Schnittgeschwindigkeit ca. 2650 Blatt pro Stunde
  • ausziehbarer Korb
  • vernichtet Kreditkarten, CDs/DVDs, Büroklammern und Heftklammern
  • Sicherheitsstufe: DIN P-4, O-1
  • empfohlen für hochempfindliche und hochvertrauliche Daten
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
18 l
Breite:
286 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
15.6 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
50 dB
Höhe:
534 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Swordfish
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.055 m/s
Schneidleistung:
12 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x10 mm
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
534 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 40237, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenvernichter, Reißwolf, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,43*
€ 530,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,31*
€ 513,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,16*
€ 492,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.