Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät 230LR Compact A4 2 Rollen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät 230LR Compact A4 2 Rollen silber
Laminiergerät 230LR Compact A4 2 Rollen silber
Laminiergerät 230LR Compact A4 2 Rollen silber
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40188
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40188
EAN/GTIN:
     5019118006762
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
  • Heiß/Kaltlaminiergerät
  • 230mm Laminierbreite
  • laminiert ein A4-Blatt in ca. 1 Min. 20 Sek.
  • 5 Min. Aufheizzeit
  • Staubefreiungsfunktion
  • kaltes Laminieren möglich
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
145 mm
Farbe:
silber
Höhe:
350 mm
Laminiersystem:
heiß / kalt
Marke:
Swordfish
max. Laminierformat:
A4
max. Laminierstärke:
2x125 mic
Tiefe:
62 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.