Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Twin File A4 electra blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsmappe Twin File A4 electra blau
Präsentationsmappe Twin File A4 electra blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP14032
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     14032
EAN/GTIN:
     5017303059791
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • elegante, alltägliche Präsentationsmappe für lose Dokumente
  • 2 interne Taschen
  • ideal für Verträge, Angebote, Vorschläge und Schätzungen
  • aus abwaschbarem PP
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.0664 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Heftungsart:
lose
Länge:
335 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 14032, Angebotshefter, Angebotsmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
84 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 2,54*
2 Tage
125
5
€ 2,90*
ab € 1,774*
€ 2,724*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
14031
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.