Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Neon-farbig Mini 400 Blatt 50mmx50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizen Neon-farbig Mini 400 Blatt 50mmx50mm
Haftnotizen Neon-farbig Mini 400 Blatt 50mmx50mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13223
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13223
EAN/GTIN:
     5017303041024
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • extra helle Neon-Haftnotizen, damit Notizen gleich gesehen werden
  • kleben sich fest an und können leicht entfernt werden
  • können immer wieder neu positioniert werden
  • Neon-Notizblock enthält: gelb, orange, extra-hellrosa, hellrosa, grün
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
400 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
50x50mm
Breite:
50 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
50 mm
Marke:
Snopake
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, 13223, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.