Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Neon-farbig 450 Blatt 76mmx76mm


Menge:  Block  
Produktinformationen
Haftnotizen Neon-farbig 450 Blatt 76mmx76mm
Haftnotizen Neon-farbig 450 Blatt 76mmx76mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP11702
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11702
EAN/GTIN:
     5017303014059
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • extra helle Neon-Haftnotizen, damit Notizen gleich gesehen werden
  • kleben sich fest an und können leicht entfernt werden
  • können immer wieder neu positioniert werden
  • Neon-Notizblock enthält: gelb, orange, extra-hellrosa, hellrosa, grün
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
450 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x76mm
Breite:
76 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
76 mm
Marke:
Snopake
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, 11702, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 450 Blätter (ab € 0,01718* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 12,85*
€ 15,29
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 12,37*
€ 14,72
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 11,44*
€ 13,61
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 10,56*
€ 12,57
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 10,24*
€ 12,19
pro Block
ab 25 Blöcke
€ 9,93*
€ 11,82
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 7,73*
€ 9,20
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.