Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 blau
Dokumententasche A5 blau
Dokumententasche A5 blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP11360
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11360
EAN/GTIN:
     5017303022344
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
  • robustes PP mit attraktiver 'Superline'-Oberfläche und verschweißten Ecken für lange Haltbarkeit
  • farblose und classic-farbige Dokumententaschen haben den Snopake-Index
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.0224 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
für Format:
A5
Länge:
220 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen kunststoff a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 11360, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
11154X
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.