Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGERA415 Herst.-Nr.: RA415 EAN/GTIN: 4004360910890 |
| |
|
| | |
| - Praxisbewährtes Formular für die monatliche Reisekostenabrechnung.
- Übersichtliche Einteilung für alle erforderlichen Angaben gemäß Jahressteuergesetz, mit Kfz-Kostenaufstellung und ausführlichen Hinweisen für korrektes Ausfüllen.
- Jedes Blatt mit anwenderfreundlicher Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen.
- Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung
- Ausführung: monatlich, mit Blaupapier. Mit Kfz-Kostenaufstellung und ausführlichem Erläuterungsblatt
- Format/Größe: DIN A4 hoch
- Inhalt: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | Abheftvorrichtung | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.265 kg | Formulartyp: | Reisekosten | Marke: | Sigel | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,34* | € 9,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,32* | € 9,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,85* | € 10,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,23* | € 11,17* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,35* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|