Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEMV466 Herst.-Nr.: MV466 EAN/GTIN: 4004360915567 |
| |
|
| | |
| - Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, 90 g/qm
- Beschriftbar mit Hand und Schreibmaschine
- DIN A4
- Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | ehemals Einheitsmietvertrag | Blattanzahl: | 3 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.017 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | Sigel | Material: | Papier | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mietvertrag sigel, Formular, Formulare, Mietverträge, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,92* | € 1,44* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,99* | € 1,51* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,58* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,99* | € 1,82* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,32* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|