Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGELH117 Herst.-Nr.: LH117 EAN/GTIN: 4004360982163 |
| |
|
| | |
| - Befestigung mit Schrauben und Dübel
- Untereinander zusammensteckbar, abgeschrägte Bodenfläche
- Aus Acryl
- Mit 1 Fach
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Besonderheiten: | inkl. Schrauben und Dübeln | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 0.15 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | glasklar | für Format: | DL | Marke: | Sigel | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter 1 fach glasklar, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Prospektfach, Prospektfächer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,41* | € 9,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,38* | € 9,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,62* | € 9,96* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,91* | € 10,34* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,68* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|