Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/W-Laser/-Kopier-Folie transparent A4 100qm klar beschichtet stapelverarbeitbar VE=50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
S/W-Laser/-Kopier-Folie transparent A4 100qm klar beschichtet stapelverarbeitbar VE=50 Blatt
S/W-Laser/-Kopier-Folie transparent A4 100qm klar beschichtet stapelverarbeitbar VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELF420
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LF420
EAN/GTIN:
     4004360993015
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
  • Bedruckbar mit S/W-Laserdrucker und -Kopierer
  • Aus Polyester klar, stapelverarbeitbar
  • Mit antistatischer Tonerfusionsschicht
  • DIN A4
  • Stärke: 100 my
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheiten:
beschichtet, stapelverarbeitbar
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.545 kg
Druckertyp:
Laser/Kopierer
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Sigel
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
100 mic
Packungsinhalt:
50 Folien
stapelverarbeitbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, farblaserfolie a4 100my, ohp-folie, ohp-folie a4, EDV, EDV-Folie, EDV-Folien, EDVFolie, EDVFolien, Fo, Folie, Folien, Kopierfolien, Laserdrucker, Laserdrucker-Folie, Laserdrucker-Folien, Laserdruckerfolien, Laserfolien, OHP, OHP-Folien, OHPFolie, OHPFolien, PC, PC-Fo, PC-Folie, PCFo, PCFolie
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,50*
€ 18,82*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,23*
€ 18,83*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,83*
€ 18,91*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,37*
€ 20,13*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,13*
€ 21,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,3026* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.