Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/W-Laser/-Kopier-Folie transparent A4 100qm klar beschichtet stapelverarbeitbar VE=100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/W-Laser/-Kopier-Folie transparent A4 100qm klar beschichtet stapelverarbeitbar VE=100 Blatt
S/W-Laser/-Kopier-Folie transparent A4 100qm klar beschichtet stapelverarbeitbar VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELF419
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LF419
EAN/GTIN:
     4004360995224
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
  • Bedruckbar mit S/W-Laserdrucker und -Kopierer
  • Aus Polyester klar, stapelverarbeitbar
  • Mit antistatischer Tonerfusionsschicht
  • DIN A4
  • Stärke: 100 my
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheiten:
beschichtet, stapelverarbeitbar
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1 kg
Druckertyp:
Laser/Kopierer
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Sigel
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
100 mic
Packungsinhalt:
100 Folien
stapelverarbeitbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, farblaserfolie a4 100my, ohp-folie, ohp-folie a4, EDV, EDV-Folie, EDV-Folien, EDVFolie, EDVFolien, Fo, Folie, Folien, Kopierfolien, Laserdrucker, Laserdrucker-Folie, Laserdrucker-Folien, Laserdruckerfolien, Laserfolien, OHP, OHP-Folien, OHPFolie, OHPFolien, PC, PC-Fo, PC-Folie, PCFo, PCFolie
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 29,36*
€ 33,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,37*
€ 33,10*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,34*
€ 34,17*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,02*
€ 36,13*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 36,57*
€ 40,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
1 Stück enthält 100 Folien (ab € 0,3202* pro Folie)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.