Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner EL-240 SA 8-stellig Solarbetrieb weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner EL-240 SA 8-stellig Solarbetrieb weiß
Taschenrechner EL-240 SA 8-stellig Solarbetrieb weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SHAREL240SA
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-240SA
EAN/GTIN:
     4974019023366
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
sharp taschenrechner solarbetrieb
  • Die Schulrechner von Sharp machen das Lernen und Unterrichten leichter
  • Die Grundschulrechner arbeiten kaufmännisch und eignen sich hervorragend für eine schnelle Kontrolle durch den Schüler, ob seine schriftlich oder im Kopf errechneten Ergebnisse korrekt sind
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
nein
Besonderheiten:
Wurzelrechnung
Breite:
71 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Display:
8-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.058 kg
Höhe:
16 mm
Marke:
Sharp
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tiefe:
115 mm
Vorzeichenwechseltaste:
nein
Währungsumrechnung:
nein
Weitere Suchbegriffe: calculator 8 digits, taschen rechner, Pocketrechner, Rechner, Solarrechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.