Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1320429 Herst.-Nr.: 132-0429 EAN/GTIN: 8717496333223 |
| |
|
| | |
| - Schützen Sie das Bargeld in Ihrem 3540T Kassenladen-Einsatz während Schichtwechseln und der Aufbewahrung in Ihrem Tresor. Schieben Sie einfach den robusten Stahldeckel 3540L auf die Kassenlade und schließen Sie sein Schloss ab. In Kombination mit dem bruchsicheren PVC des 3540T macht der 3540L einen Zugriff auf Ihr Geld durch Diebe fast unmöglich.
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verriegelung in 2 Positionen (verriegelt & offen)
- Komplett mit 2-teiligem Schlüsselset
- Gewicht: 0,95 kg
- Maße: 32.2 x 25.3 x 2.5 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 253 mm | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 25 mm | Länge: | 322 mm | Marke: | Safescan | Material: | Stahl | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: safescan kassenlade, kassen schublade, 3540, 3540L, Deckel, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzgeldeinsatz, Schublade, Schutzdeckel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,78* | € 23,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,40* | € 23,18* | | | | Lager 467 | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,17* | € 24,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,24* | € 26,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,98* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|