Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenrollen-Köcher 460-680/65mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenrollen-Köcher 460-680/65mm rot
Zeichenrollen-Köcher 460-680/65mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOZR6632
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR6632
EAN/GTIN:
     4012108147804
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
  • Die preisgünstige Alternative für Zeichenköcher. Zeichenrollen-Köcher 'Vairo K' aus PE (Polyethylen)
  • 100% recyclebar
  • teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von 460-680 mm
  • Durchmesser 65 mm
  • für DIN Formate A2 längs, A1 quer
  • Der Köcher besteht aus 2 Teilen, eine silberfarbene Kordel mit Namensschild zur einfachen Selbstmontage wird mitgeliefert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von 460-680 mm
Durchmesser:
65 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
680 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, rumold planrolle, planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.