Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindepack Versandrolle transparent 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindepack Versandrolle transparent 880mm
Gewindepack Versandrolle transparent 880mm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOGP80880
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     GP80880
EAN/GTIN:
     4012108178006
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verpackungshülsen
Kunststoff-Versandhülsen
Kunststoffverpackungshülsen
Kunststoffversandhülsen
  • Versandrollen Gewindepack mit Schraubverschluß jeweils mittig
  • aus PP voll recyclebar
  • Länge 880mm
  • Durchmesser 80mm
  • Farbe transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Schraubverschluss mittig
Bruttogewicht:
0.2340 kg
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
880 mm
Marke:
Rumold
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, kunststoffversandhülsen rumold, kunststoff verpackungshülsen, papprohr 80 mm, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, Zeichnungsrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,22*
€ 4,16*
ab € 9,33*
€ 13,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.