Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Kunststoff leicht getönt 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Kunststoff leicht getönt 50cm
Lineal Kunststoff leicht getönt 50cm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOFL41-50
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL 41/50
EAN/GTIN:
     4012108047807
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Aus transparentem, leicht getöntem Kunststoff sehr guter Qualität
  • mm-Teilung auf Facette
  • Tuschekante, Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0820 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, flachlineal kunststoff 500 mm, bürolineal 50cm, bürolineal plastik, 41, FL, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,21*
1 Tag
39
€ 5,49*
ab € 3,46*
€ 5,47*
3 Tage
39
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.