| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMOFL41-30 Herst.-Nr.: FL 41/30 EAN/GTIN: 4012108047609 |
| |
|
| | |
| - Aus transparentem, leicht getöntem Kunststoff sehr guter Qualität
- mm-Teilung auf Facette
- Tuschekante, Aufhängeloch.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0380 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Rumold | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,91* | € 3,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,18* | € 3,49* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,93* | € 6,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,15* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|