Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenschiene Aluminium 70 cm mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenschiene Aluminium 70 cm mit Teilung
Zeichenschiene Aluminium 70 cm mit Teilung
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO72370
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     723/70
EAN/GTIN:
     4012108033008
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold
  • Präzisions-Zeichenschiene aus eloxiertem Aluminium
  • Oberkante: Transparente Astralon-Einlage mit mm-Skala für Tuschearbeiten
  • Unterkante: Rostfreie Edelstahl-Einlage für genaue Schneidearbeiten
  • feststehend verschraubt
  • mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2850 kg
Farbe:
aluminium
Farbname:
aluminium
Länge:
700 mm
Marke:
Rumold
Material:
Aluminium
Messlänge:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene, 723, Alu, Alu-Lineal, AluLineal, Aluminiumlineal, Lineal, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,33*
€ 43,69*
€ 4,16*
ab € 41,17*
€ 47,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.