Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 30/60 Grad 20 cm rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichendreieck 30/60 Grad 20 cm rauchgrau
Zeichendreieck 30/60 Grad 20 cm rauchgrau
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO60120
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     60120
EAN/GTIN:
     4012108068802
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
rumold zeichendreieck 60 grad
zeichen dreieck
  • RUMO-DUO Zeichendreieck
  • Spitzwinkel 60 Grad
  • 20 cm
  • mm-Teilung,
  • Facetten
  • Kunststoff rauchgrau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.104 kg
Farbe:
grau
Farbname:
rauchgrau
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck rumold, Dreieck, Winkelmesser, Zeichengerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.