Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenschiene braun 70cm mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenschiene braun 70cm mit Teilung
Zeichenschiene braun 70cm mit Teilung
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO345070
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     345070
EAN/GTIN:
     4012108118408
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold
  • Zeichenschien System Marabu
  • GM mit mm-Teilung,
  • aus elastischem Kunststoff,
  • braun
  • maßbeständig,
  • rechtwinklig gefräßt
  • nach DIN 3101
  • Länge: 70cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.171 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene, Präzisions, Präzisions-Reißschiene, PräzisionsReißschiene, Reißschiene, technisches, Zeichenartikel, Zeichenbrett, Zeichenbrett-Zubehör, ZeichenbrettZubehör, Zeichentechnik, Zeichnen, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 18,52*
€ 26,23*
€ 4,16*
ab € 22,94*
€ 31,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.