Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 16cm Acryl ohne Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 16cm Acryl ohne Griff
Geometrie-Dreieck 16cm Acryl ohne Griff
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO1036
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1036
EAN/GTIN:
     4012108001007
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • aus transparentem Acryl
  • mit Facette
  • farbig hinterlegter
  • gegeläufiger Gradskala und Tuschenoppen
  • Länge Hypotenuse: 160 mm
  • Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • umweltfreundliches PP-Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
160 mm
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.