Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTRS0232980 Herst.-Nr.: S0232980 EAN/GTIN: 4006856522471 |
| |
|
| | |
| - Zeichenplatte rapid
- Material und Farbe: schlagfester Kunststoff, hellgrau
- freie Nullpunktwahl möglich, Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
- Serienmäßig mit Schnell-Zeichendreieck, im praktischen Transportkoffer
- für Format: A3
- Packungsart/-inhalt: 1 Stück/college case
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Serienmäßig mit Schnell-Zeichendreieck | Bruttogewicht: | 1.764 kg | Farbe: | hellgrau | freie Nullpunktwahl möglich: | ja | für Format: | A3 | Marke: | Rotring | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischzeichenanlage, Zeichen-Brett, Zeichen-Platte, Zeichenbrett, Zeichenplatte, dokumentenmappe a3 kunststoff, dokumentenmappe a3, dokumentenmappen kunststoff, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Techno, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,59* | € 82,32* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 62,94* | € 84,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 65,31* | € 84,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 73,91* | € 95,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|