Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTRS0213920 Herst.-Nr.: S0213920 EAN/GTIN: 4006856522556 |
| |
|
| | |
| - komplette Zeichenanlage mit allseitig beschichtetem Zeichenbrett
- Führungsprofil aus eloxiertem Leichtmetall mit Gleitbelag aus Kunststoff
- Parallel-Zeichenschiene mit STOP-and-GO-Mechanik
- mit Schnellzeichenkopf
- Schrägsteller aus Kunststoff mehrfach verstellbar
- Winkel: 0 Grad Abstand der hinteren Kante zum Tisch: 78mm
- Winkel: 15 Grad Abstand der hinteren Kante zum Tisch: 190mm
- Winkel: 30 Grad Abstand der hinteren Kante zum Tisch: 300mm
- Winkel: 40 Grad Abstand der hinteren Kante zum Tisch: 380mm
- Maße Zeichenbrett A2: (B)700 x (T)600 x (H)16 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Farbe: | weiß | für Format: | A2 | Höhe: | 16 mm | Marke: | Rotring | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Brett, Zeichen-Platte, Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichentisch, zeichenbrett a2 rotring, rotring zeichentisch, reißbrett a2, Profil, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 207,40* | € 262,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 214,33* | € 262,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 214,99* | € 264,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 246,40* | € 300,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|