Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_584 Herst.-Nr.: 584 EAN/GTIN: 4002871058407 |
| |
|
| | |
| - Universal-Kaufvertrag
- für allgemeine Zwecke, für den privaten oder gewerblichen Verkauf
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Anzahl der Blätter: 2 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Besonderheiten: | für allgemeine Zwecke, für den privaten oder gewerblichen Verkauf | Blattanzahl: | 2 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalkaufvertrag, Vertrag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,17* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,22* | € 2,29* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,63* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|