Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_565 Herst.-Nr.: 565 EAN/GTIN: 4002871056502 |
| |
|
| | |
| - Streu-Kontrollbuch, 24 Seiten, DIN A5
- bei Winterglätte, zum Nachweis der erfolgten Arbeiten
- kartoniert
- Papierformat: DIN A5
- Anzahl der Blätter: 12
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Formulartyp: | Rapport | Marke: | RNK-Verlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Miet-Formulare, Mietformulare, hausverwaltervertrag, Kontrollbuch, Streu, Streu-Kontrollbuch, Streubuch, StreuKontrollbuch, Winterdienst, Winterdienst-kontrollbuch, Winterdienstkontrollbuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 8,31* | € 12,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,93* | € 13,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,02* | € 13,58* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,60* | € 15,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,92* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|