Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_52310 Herst.-Nr.: 523/10 EAN/GTIN: 4002871052313 |
| |
|
| | |
| - Universal-Mietvertrag für Wohnungen - SD, 3 x 2 Blatt, 1 Packung a 10 Stück
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- für Wohnungen aller Kategorien und verschiedene Vertragsvarianten, ohne Übergabeprotokoll, + Wohnungsgeberbescheinigung
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Anzahl der Durchschläge: 1 Blatt
- Papierformat: DIN A4
- Anzahl der Blätter: 6 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Besonderheiten: | für Wohnungen aller Kategorien und verschiedene Vertragsvarianten, ohne Übergabeprotokoll, + Wohnungsgeberbescheinigung | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | Packungsinhalt: | 10 Stück | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mietvertrag, Mietquittung, Mietvertragsheft, Wohnungsmietvertrag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 22,80* | € 32,57* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,76* | € 34,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 30,55* | € 42,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,58* | € 42,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,476* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|