Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_5083 Herst.-Nr.: 5083 EAN/GTIN: 4002871508308 |
| |
|
| | |
| - Ausbildungsnachweis für wöchentliche und monatliche Eintragung / Heft
- Ausreichend für ein oder drei Jahre / Heft
- Umschlagfarbe smaragdgrün
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cmx29,7 cm
- Anzahl der Blätter: 28 Blatt.
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 28 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Formulartyp: | Ausbildungsnachweis | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,55* | € 5,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 3,54* | € 5,88* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,62* | € 6,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,81* | € 6,21* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,04* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|