Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter für Berichtsblock leer grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter für Berichtsblock leer grün
Schnellhefter für Berichtsblock leer grün
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_5081
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     5081
EAN/GTIN:
     4002871508100
Suchbegriffe:
Ausbildungs-Nachweis
Ausbildungsnachweis
Berichtsblock
Berichtsheft
  • Schnellhefter
  • Ohne Inhalt
  • Für Berichtsblocks
  • Werkstoff: Spezialkarton
  • Größe (BxH): 23x31 cm
  • Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Farbname:
grün
Formulartyp:
Ausbildungsnachweis
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
Material:
Karton
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,68*
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,96*
€ 5,10*
Lager 467
23
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,87*
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 6,80*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 4,04*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RNK-Verlag
5082
ab € 3,36*
Zubehör
RNK-Verlag
5084
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.