Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_50210 Herst.-Nr.: 502/10 EAN/GTIN: 4002871050210 |
| |
|
| | |
| - Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer, DIN A4
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter, Schreibmaschine
- 2-seitig
- Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 10 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Besonderheiten: | 2-seitig | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.078 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | Packungsinhalt: | 10 Stück | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 10,73* | € 16,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,83* | € 17,48* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,19* | € 17,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 14,47* | € 20,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,78* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|