Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_46647 Herst.-Nr.: 46647 EAN/GTIN: 4002871466479 |
| |
|
| | |
| - Notiz-Schreibunterlage -Office - dotted-, 600 x 420 mm
- Ausführung: Papier, 30 Blatt
- recycelbar
- Kalender vorhanden
- mit 4 Jahres Kalender
- Größe (B x H): 600 x 420 mm
- Stärke: 4 mm
- Typbezeichnung des Motivs: -Office - dotted-
- Farbe: bunt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit 4 Jahres Kalender | Blattanzahl: | 30 Blatt | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 0.62 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | bunt | Höhe: | 420 mm | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier | mit Kalendarium: | ja | Motiv: | Office - dotted | Produktbreite: | 42 cm | Produktlänge: | 60 cm | recycelbar: | ja | Vollsichtplatte: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,86* | € 6,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 3,88* | € 6,31* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,91* | € 6,55* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,17* | € 6,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,71* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|