Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarten A6 quer VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postkarten A6 quer VE=10 Stück
Postkarten A6 quer VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_4046-10
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     4046/10
EAN/GTIN:
     4002871404617
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Postkarten-Block
Postkarten-Heft
  • Vorgedruckte Postkarten entsprechend den Richtlinien der Post.
  • mit Absender
  • Format/Größe: A6 quer
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Besonderheiten:
quer
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
C6
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
Material:
Papier
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Postkartenblock, Postkartenheft, neutrale Postkarten, ansichtskarte, 4046, Adressaufkleber, Formular, Frachtaufkleber, Frachtbrief, Lieferschein, Lieferscheinformular, Päckchenaufkleber, Paketaufkleber, Paketscheinsatz, PC, PC-Lieferschein, PC-Postkarte, PCLieferschein, PCPostkarte, Postkarte, Postkartenetikett, Versand, Versand-Formular, VersandFormular
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 0,81*
€ 1,18*
4 Tage
45
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,59*
Lager 467
45
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,86*
1 Tag
45
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 1,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.