Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_3119 Herst.-Nr.: 3119 EAN/GTIN: 4002871311908 |
| |
|
| | |
| - Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis
- Produktverwendung: steuerlicher Kilometernachweis
- Ausführung: Rückstichheftung
- Ausführung Einband: Karton, bunt
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 64
- Papierformat: DIN A6 quer
- Größe (B x H): 148 x 105 mm
- Anzahl der Blätter: 32 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 64 | Art der Bindung: | Fadenbindung | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A6quer | Einbandmaterial: | Karton | Farbe des Einbandes: | bunt | Formulartyp: | Fahrtenbuch | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrtenblock, Formular, Formularbuch, Nachweis, PKW, steuerlicher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,18* | € 3,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,20* | € 3,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,30* | € 3,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,38* | € 4,18* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,64* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|