Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_28663 Herst.-Nr.: 2866/3 EAN/GTIN: 4002871286633 |
| |
|
| | |
| - Europäischer Verkehrsunfallbericht, DIN A4
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- Originalfassung des CA.
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H): 297 x 210 mm
- Anzahl der Blätter: 2 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Originalfassung des CEA | Blattanzahl: | 2 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.057 kg | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | Packungsinhalt: | 3 Stück | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 4,40* | € 7,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,80* | € 7,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,92* | € 7,95* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,08* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,60* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|