Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhautpapier neutral A4 110 g/qm chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elefantenhautpapier neutral A4 110 g/qm chamois
Elefantenhautpapier neutral A4 110 g/qm chamois
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_2864
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2864
EAN/GTIN:
     4002871286404
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
  • Elefantenhautpapier
  • neutral
  • Papierformat: DIN A4
  • Flächenmasse des Papiers: 110 g/qm
  • Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Besonderheiten:
neutral
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
297 mm
Marke:
RNK-Verlag
Material:
Papier
Papiergewicht:
110 g/qm
Weitere Suchbegriffe: elefantenhaut chamois rnk verlag, elefantenhaut, elefantenhaut rnk verlag, Calligraphy, Calligraphy-Papier, Calligraphypapier, Kalligrafie, Kalligrafie-Papier, Kalligrafiepapier, Papier, Urkundenpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
100
€ 5,49*
ab € 0,34144*
€ 0,47144*
Lager 467
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,56*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 0,31*
€ 0,59*
2 Tage
2200
100
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.