Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2849 Herst.-Nr.: 2849 EAN/GTIN: 4002871284905 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenpapier, DIN A4
- Antik - Papier
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjetdrucker
- mit Randstanzung
- Papierformat: DIN A4
- 190 g/qm
- Art des Motiv-Druckes: Pergamentdesign
- Farbe: Pergamentdesign
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | nein | beidseitig bedruckt: | nein | Besonderheiten: | mit Randstanzung | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbname: | Pergamentdesign | InkJet geeignet: | ja | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier | Motiv: | Pergamentdesign | Papiergewicht: | 190 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zertifikatpapier, Zeugnisse, urkundenpapier a4 190g, dokumentenpapier a4, dokumentenpapier, Calligraphy, Calligraphy-Papier, Calligraphypapier, Kalligrafie, Kalligrafie-Papier, Papier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,04* | € 1,53* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,10* | € 1,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,02* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,06* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|