| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2810 Herst.-Nr.: 2810 EAN/GTIN: 4002871281003 |
| |
|
| | |
| - Schmuck-Ahnentafel 1-255
- für 8 Generationen
- Halbkreisform
- auf Elefantenhaut
- in Klarsichtbox
- mit Entwurfsbogen
- Größe: ca. 100 x 50 cm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 10x50cm | Bruttogewicht: | 0.302 kg | Marke: | RNK-Verlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ahnendokumentation, Ahnenpass, Ahnentafel, Generationsdokument, Vorfahrendokument, Vorfahrenpass |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 37,97* | € 51,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 38,44* | € 52,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 43,10* | € 58,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|