Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2808 Herst.-Nr.: 2808 EAN/GTIN: 4002871280808 |
| |
|
| | |
| - Schmuck-Ahnentafel 1-63
- für 6 Generationen
- Baumform
- auf Elefantenhaut
- in Klarsichtbox mit Entwurfsbogen
- Größe: ca. 70 x 50 cm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 70x50cm | Bruttogewicht: | 0.272 kg | Marke: | RNK-Verlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ahnendokumentation, Ahnenpass, Ahnentafel, Generationsdokument, Vorfahrendokument, Vorfahrenpass |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 19,47* | € 27,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,84* | € 29,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,05* | € 30,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 22,33* | € 30,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 25,29* | € 34,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|