Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postzustellung Äußerer Umschlag 235x120mm mit Fenster nassklebend VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postzustellung Äußerer Umschlag 235x120mm mit Fenster nassklebend VE=100 Stück
Postzustellung Äußerer Umschlag 235x120mm mit Fenster nassklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_2050100
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2050/100
EAN/GTIN:
     4002871020503
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Äußerer Umschlag für Zustellung
  • Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehmen übersandt, das die Zustellung durchführen wird.
  • Format: 235x120mm
  • mit Fenster
  • nassklebend
  • Recycling-Papier 80g/qm
  • gelb
  • Packung mit 100 Umschlägen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Äußerer Umschlag
Blattformat:
235x120mm
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.53 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
Recycling gelb
Fenster:
ja
Höhe:
120 mm
Innendruck vorhanden:
nein
Klebung:
Nassklebung
Marke:
RNK-Verlag
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Seidenfutter:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,05*
€ 21,65*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,49*
ab € 16,01*
€ 22,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,25*
€ 23,82*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,51*
€ 24,94*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 23,09*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
2047/100
ab € 15,89*
Sonstiges
RNK-Verlag
2049/50
ab € 19,02*
Sonstiges
RNK-Verlag
2048/100
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.