Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postzustellung Äußerer Umschlag B4 nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postzustellung Äußerer Umschlag B4 nassklebend
Postzustellung Äußerer Umschlag B4 nassklebend
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_2049
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2049
EAN/GTIN:
     4002871204903
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
  • Äußerer Umschlag für Zustellung
  • Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehmen übersandt, das die Zustellung durchführen wird.
  • Format: B4 (353x250mm)
  • ohne Fenster
  • nassklebend
  • Recycling-Papier 100g/qm
  • gelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbname:
gelb
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
selbstdurchschreibend:
nein
Umschlagsformat:
B4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,4118*
€ 0,5318*
Lager 467
nicht lagernd
250
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.