Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_1590 Herst.-Nr.: 1590 EAN/GTIN: 4002871159005 |
| |
|
| | |
| - Plakat -Neu eröffnet- 530x190mm
- Ausführung des Papiertyps: Signalfarbenpapier
- Block mit 10 Blatt
- Papierformat: 530x190mm
- Farbe: leuchtendrot
- Anzahl der Blätter: 10 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Block mit 10 Blat | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | 530x190mm | Breite: | 530 mm | Bruttogewicht: | 0.120 kg | Farbe: | leuchtrot | Farbname: | leuchtendrot | Höhe: | 190 mm | Marke: | RNK-Verlag | Packungsinhalt: | 10 Stück | Papierfarbe: | leuchtrot |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 10,57* | € 15,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,40* | € 16,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,06* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|