Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bau-Tagesberichtblock A4 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Tagesberichtblock A4 50 Blatt
Bau-Tagesberichtblock A4 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_1308
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     1308
EAN/GTIN:
     4002871130806
Suchbegriffe:
Arbeitszeitnachweis
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
  • Bau- und Handwerksformular Bau-Tagesberichtblock DIN A4
  • Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
  • Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
  • mit Namen und Stundennachweis
  • Durchschlag: 2 Blatt, gelb, rosa
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Anzahl der Blätter: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Namen und Stundennachweis
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.630 kg
Formulartyp:
Bautagebuch
Marke:
RNK-Verlag
selbstdurchschreibend:
nein
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 15,53*
€ 4,99*
ab € 12,91*
€ 16,38*
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 16,91*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 14,26*
€ 17,95*
€ 3,90*
ab € 14,86*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
1307
ab € 12,20*
Ähnlich
RNK-Verlag
1309
ab € 11,42*
Ähnlich
RNK-Verlag
2763
ab € 13,10*
Ähnlich
RNK-Verlag
1306
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG