Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_115060 Herst.-Nr.: 115060 EAN/GTIN: 4002871150606 |
| |
|
| | |
| - Karteikarten
- Aus ca. 205 g/qm holzfreiem Karton
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung der Kopflinie: | blau | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 148 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | RNK | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 205 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikarten a6 liniert weiß, adresskarte, adresskarte din a 6, Blanko, Blanko-Karteikarte, BlankoKarteikarte, Farb, Farb-Karteikarte, FarbKarteikarte, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 1,43* | € 2,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 2,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,57* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0147* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|